Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.42
Фото - 1 - Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.42
Фото - 2 - Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.42
Фото - 1 - Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.42
Фото - 2 - Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.42

Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.42 (5358603842)

Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.42-арт. 5358603842
Номер товара 5358603842
В наличии
Цена:
810 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Соответствуют требованиям EN ISO 20345:2011.
  • Наружный материал - ПВХ + химическая смола
  • Подкладка - текстурированная ткань
  • Стальной защитный носок, выдерживающий удар до 200 Дж
  • Стальная защитная стелька со стойкостью к проколам ≥1000 Н
Размер 42
Категория защиты S5
Материал защитного подноска Металл
Материал защитной пластины Металл
Основной материал ПВХ
Верхняя часть башмака ПВХ + химическая смола
Вид изделия Сапоги
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Соответствуют требованиям EN ISO 20345:2011.
  • Наружный материал - ПВХ + химическая смола
  • Подкладка - текстурированная ткань
  • Стальной защитный носок, выдерживающий удар до 200 Дж
  • Стальная защитная стелька со стойкостью к проколам ≥1000 Н
Характеристики arrow_down
Размер 42
Категория защиты S5
Материал защитного подноска Металл
Материал защитной пластины Металл
Основной материал ПВХ
Верхняя часть башмака ПВХ + химическая смола
Вид изделия Сапоги
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте