Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.38
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.38
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.38 (5358603838)
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.38-арт. 5358603838
Номер товара 5358603838
В наличии
Цена:
810 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Соответствуют требованиям EN ISO 20345:2011.
- Наружный материал - ПВХ + химическая смола
- Подкладка - текстурированная ткань
- Стальной защитный носок, выдерживающий удар до 200 Дж
- Стальная защитная стелька со стойкостью к проколам ≥1000 Н
| Размер | 37 |
| Категория защиты | S5 |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Материал защитной пластины | Металл |
| Основной материал | ПВХ |
| Верхняя часть башмака | ПВХ + химическая смола |
| Вид изделия | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Соответствуют требованиям EN ISO 20345:2011.
- Наружный материал - ПВХ + химическая смола
- Подкладка - текстурированная ткань
- Стальной защитный носок, выдерживающий удар до 200 Дж
- Стальная защитная стелька со стойкостью к проколам ≥1000 Н
Характеристики
| Размер | 37 |
| Категория защиты | S5 |
| Материал защитного подноска | Металл |
| Материал защитной пластины | Металл |
| Основной материал | ПВХ |
| Верхняя часть башмака | ПВХ + химическая смола |
| Вид изделия | Сапоги |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.39
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.40
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.41
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.42
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.43
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.44
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.45
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.46
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.47
Сапоги защитные Workshop[R], S5, стальной носок, ПВХ, черные, пара, р.37
Нет отзывов про этот товар