Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41
Фото - 2 - Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41
Фото - 3 - Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41
Фото - 4 - Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41
Фото - 1 - Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41
Фото - 2 - Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41
Фото - 3 - Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41
Фото - 4 - Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41

Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, размер 41 (5358530441)

Ботинки защитные зимние WINTER PROFI, S3 CI HRO, композитный носок, пара, р.41, WORKSHOP -арт. 5358530441
Номер товара 5358530441
В наличии
Цена:
2280 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежные, теплые и удобные защитные ботинки WINTER PROFI предназначены для обеспечения комфортных условий труда и безопасности

  • Верх обуви: тисненая кожа крупного рогатого скота
  • Утеплитель: 200 г 3M Thinsulate — высокий уровень теплоизоляции
  • Стелька: термостойкая из пены Memory Foam (анатомическая, подстраиваемая под стопу)
  • Подошва: ПУ/нитриловый каучук (HRO), изготовленный методом литья под давлением, устойчива к высоким и низким температурам контакта
  • Защита носка: композитный подносок
  • Антипрокольная защита: кевларовая вставка (Kevlar Plate)
  • Фурнитура: кованая, с повышенной прочностью
  • Дополнительно: светоотражающие элементы по корпусу обуви
  • Усиление: в зоне носка и пятки — защитный наплыв для уменьшения износа и ударных повреждений
  • Бренд: Workshop
  • Декор: усиленная фиксация элементов красным швом
Размер 41
Материал защитной пластины Kevlar®
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Композит
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Стандарты SRC, CI, HRO
Верхняя часть башмака Тисненная кожа крупного рогатого скота

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежные, теплые и удобные защитные ботинки WINTER PROFI предназначены для обеспечения комфортных условий труда и безопасности

  • Верх обуви: тисненая кожа крупного рогатого скота
  • Утеплитель: 200 г 3M Thinsulate — высокий уровень теплоизоляции
  • Стелька: термостойкая из пены Memory Foam (анатомическая, подстраиваемая под стопу)
  • Подошва: ПУ/нитриловый каучук (HRO), изготовленный методом литья под давлением, устойчива к высоким и низким температурам контакта
  • Защита носка: композитный подносок
  • Антипрокольная защита: кевларовая вставка (Kevlar Plate)
  • Фурнитура: кованая, с повышенной прочностью
  • Дополнительно: светоотражающие элементы по корпусу обуви
  • Усиление: в зоне носка и пятки — защитный наплыв для уменьшения износа и ударных повреждений
  • Бренд: Workshop
  • Декор: усиленная фиксация элементов красным швом
Характеристики arrow_down
Размер 41
Материал защитной пластины Kevlar®
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Композит
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Стандарты SRC, CI, HRO
Верхняя часть башмака Тисненная кожа крупного рогатого скота
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить