Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.45
Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.45
Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.45 (5358716345)
Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.45-арт. 5358716345
Номер товара 5358716345
В наличии
Цена:
1188 грн/шт
-15 %
1009.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Качественная, удобная рабочая обувь с композитным подноском и антипрокольной подошвой.
Уровень защиты S3: обеспечивает идеальную защиту ног во время работы.
Таблица размеров
- Композитный защитный носок, выдерживающий удар до 200 Дж
- Металлическая стелька для защиты ноги от повреждений
- Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепление, устойчивое к воздействию углеводородов, наделено маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами. Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
- Закрытый участок пятки
Таблица размеров
| Размер | 45 |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Металл |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Описание
Качественная, удобная рабочая обувь с композитным подноском и антипрокольной подошвой.
Уровень защиты S3: обеспечивает идеальную защиту ног во время работы.
Таблица размеров
- Композитный защитный носок, выдерживающий удар до 200 Дж
- Металлическая стелька для защиты ноги от повреждений
- Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепление, устойчивое к воздействию углеводородов, наделено маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами. Сопротивление скольжению SRC
- Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
- Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
- Закрытый участок пятки
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 45 |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Металл |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Вид изделия | Ботинок |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Інструкції
Інструкція
Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.39
Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.44
Нет отзывов про этот товар