Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37
Фото - 1 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37
Скидка -15 %
Фото - 2 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37
Скидка -15 %
Фото - 3 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37
Скидка -15 %
Фото - 4 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37
Скидка -15 %
Фото - 1 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37
Фото - 2 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37
Фото - 3 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37
Фото - 4 - Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37

Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37 (5358716337)

Ботинки защитные Workshop[R]_M, S3, композитный носок, низкие, черные, пара, р.37-арт. 5358716337
Номер товара 5358716337
В наличии
Цена:
1188 грн/шт
-15 %
1009.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Качественная, удобная рабочая обувь с композитным подноском и антипрокольной подошвой. Уровень защиты S3: обеспечивает идеальную защиту ног во время работы.
  • Композитный защитный носок, выдерживающий удар до 200 Дж
  • Металлическая стелька для защиты ноги от повреждений
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепление, устойчивое к воздействию углеводородов, наделено маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами. Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки
Тип ботинка: низкий Внутренний материал:текстурированная ткань Внешний материал: черная натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки Подошва: полиуретан
Таблица размеров

Размер 37
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Інструкції Інструкція
Описание arrow_down
Качественная, удобная рабочая обувь с композитным подноском и антипрокольной подошвой. Уровень защиты S3: обеспечивает идеальную защиту ног во время работы.
  • Композитный защитный носок, выдерживающий удар до 200 Дж
  • Металлическая стелька для защиты ноги от повреждений
  • Подошва изготовлена из пенополиуретана двойной плотности с литьевым методом крепление, устойчивое к воздействию углеводородов, наделено маслостойкими, антискользящими и антистатическими свойствами. Сопротивление скольжению SRC
  • Антистатические свойства от 0,1 до 1000 МΩ
  • Поглощение энергии в области пяти ≥ 20 Дж
  • Закрытый участок пятки
Тип ботинка: низкий Внутренний материал:текстурированная ткань Внешний материал: черная натуральная кожа с пропиткой против проникновения воды, технические вставки Подошва: полиуретан
Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Размер 37
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Металл
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Вид изделия Ботинок
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Інструкції Інструкція