Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.47
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.47
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.47 (M418131047)
Ботинки защитные STRETCH X S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.47, MODYF-арт. M418131047
Номер товара M418131047
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
7776 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для работ, требующих частого опускания на колени.
- Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
- Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
- Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию), антистатическая защита ESD
- Не содержит металла.
- Изготовлено в Европе
Таблица размеров
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 12 |
| ISO | 20345 |
| Размер | 47 |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Цвет | Черный |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для работ, требующих частого опускания на колени.
- Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
- Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
- Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию), антистатическая защита ESD
- Не содержит металла.
- Изготовлено в Европе
Таблица размеров
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви, Великобритания | 12 |
| ISO | 20345 |
| Размер | 47 |
| Категория защиты | S3 |
| Верхняя часть башмака | Замша с текстильной вставкой |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Цвет | Черный |
| Стандарты | ISO 20345, EN 20345, SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SRC, FO, ESD, DGUV 112-191 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, черные, размер 36
Нет отзывов про этот товар