Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.42
Фото - 1 - Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.42
Фото - 2 - Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.42
Фото - 1 - Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.42
Фото - 2 - Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.42

Ботинки защитные STRETCH X, S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.42 (M418131042)

Ботинки защитные STRETCH X S3 ESD, композитный носок, низкие, черные, пара, р.42, MODYF -арт.M418131042
Номер товара M418131042
В наличии
Цена:
7776 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для работ, требующих частого опускания на колени.

  • Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
  • Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию), антистатическая защита ESD
  • Не содержит металла.
  • Изготовлено в Европе

Таблица размеров

Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 42
Стандарты EN 20345
Категория защиты S3
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Дышащая замша
Основной материал Замша
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Композит
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Гибкая и инновационная защитная обувь с удобными эластичными вставками. Идеально подходит для работ, требующих частого опускания на колени.

  • Дышащая велюровая кожа, текстильные вставки
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Подносок из стеклопластика, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
  • Сертификат DGUV 112-191 (BGR 191), гибкость благодаря эластичным вставкам из материала CORDURA® (чрезвычайно высокая стойкость к истиранию), антистатическая защита ESD
  • Не содержит металла.
  • Изготовлено в Европе

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 42
Стандарты EN 20345
Категория защиты S3
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Дышащая замша
Основной материал Замша
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Композит
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
960 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3594 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
906 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
2340 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии