Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 1 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 2 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 3 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 4 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 5 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 6 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 7 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 1 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 2 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 3 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 4 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 5 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 6 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44
Фото - 7 - Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.44 (M422178044)

Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, композитный носок, высокие, черные, пара, р.44, MODYF-арт. M422178044
Номер товара M422178044
В наличии
Цена:
6466.8 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Прочные ботинки из дышащей и водоотталкивающей цельной кожи с кружевным покрытием. Идеальный ботинок для сварки.
  • Полная кожа, кружевной чехол
  • Текстильная подкладка
  • Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
  • Нескользящая резиновая подошва SRC HRO, комфортная ширина 11.
  • Быстросъемный разъем для быстрого снятия в экстренной ситуации, сделано в ЕС
  • Около 780 г на обувь 42 размера.

Таблица размеров

Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 44
Стандарты EN 20345, DGUV 112-191
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Верхняя часть башмака Полностью из кожи
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Прочные ботинки из дышащей и водоотталкивающей цельной кожи с кружевным покрытием. Идеальный ботинок для сварки.
  • Полная кожа, кружевной чехол
  • Текстильная подкладка
  • Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
  • Нескользящая резиновая подошва SRC HRO, комфортная ширина 11.
  • Быстросъемный разъем для быстрого снятия в экстренной ситуации, сделано в ЕС
  • Около 780 г на обувь 42 размера.

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 44
Стандарты EN 20345, DGUV 112-191
Категория защиты S3
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Основной материал Натуральная лицевая кожа
Верхняя часть башмака Полностью из кожи
Вид изделия Ботинок
Цвет Черный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2795.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
5040 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -10 %
2268 грн/шт
2041.2 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить