Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.41 (M422178041)
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, композитный носок, высокие, черные, пара, р.41, MODYF-арт. M422178041
Номер товара M422178041
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
6466.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Прочные ботинки из дышащей и водоотталкивающей натуральной кожи с клапаном, закрывающим шнурки. Идеальный вариант для сварщиков.
- Натуральная кожа, закрытая шнуровка
- Текстильная подкладка
- Композитный подносок, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная резиновая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Жаростойкие (HRO)
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Застежка-пряжка для быстрой съемки в экстренных ситуациях
- Сертификат DGUV 112-191
- Изготовлено в Европе
Таблица размеров
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Верхняя часть башмака | Полностью из кожи |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Прочные ботинки из дышащей и водоотталкивающей натуральной кожи с клапаном, закрывающим шнурки. Идеальный вариант для сварщиков.
- Натуральная кожа, закрытая шнуровка
- Текстильная подкладка
- Композитный подносок, стойкая к проколам текстильная подкладка
- Противоположная резиновая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
- Жаростойкие (HRO)
- Комфортная полнота 11 (на широкую ногу)
- Застежка-пряжка для быстрой съемки в экстренных ситуациях
- Сертификат DGUV 112-191
- Изготовлено в Европе
Таблица размеров
Характеристики
| Размер | 41 |
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Стандарты | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S3 |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Основной материал | Натуральная лицевая кожа |
| Верхняя часть башмака | Полностью из кожи |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.40
Ботинки защитные для сварщика FORNAX, S3 HRO, комп. нос., высокие, черные, пара, р.39
Нет отзывов про этот товар