Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные CORVUS низкие S3 пластиковый носок серая пара р.45 MODYF
Фото - 1 - Ботинки защитные CORVUS низкие S3 пластиковый носок серая пара р.45 MODYF
Фото - 2 - Ботинки защитные CORVUS низкие S3 пластиковый носок серая пара р.45 MODYF
Фото - 3 - Ботинки защитные CORVUS низкие S3 пластиковый носок серая пара р.45 MODYF
Фото - 1 - Ботинки защитные CORVUS низкие S3 пластиковый носок серая пара р.45 MODYF
Фото - 2 - Ботинки защитные CORVUS низкие S3 пластиковый носок серая пара р.45 MODYF
Фото - 3 - Ботинки защитные CORVUS низкие S3 пластиковый носок серая пара р.45 MODYF

Ботинки защитные CORVUS низкие S3 пластиковый носок серая пара р.45 MODYF (M418114045)

Ботинки защитные CORVUS низкие S3 пластиковый носок серая пара р.45 MODYF MODYF
Номер товара M418114045
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Удобная и современная защитная обувь, украшенная декоративной строчкой. Также привлекает отличным микроклиматом для ног.

  • Дышащая велюровая кожа
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Композитный подносок, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Нормальная полнота 10,5
  • Не содержит металла.
  • Изготовлено в Европе

Таблица размеров

Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 45
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Замша
Цвет Серый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Удобная и современная защитная обувь, украшенная декоративной строчкой. Также привлекает отличным микроклиматом для ног.

  • Дышащая велюровая кожа
  • Сетчатая подкладка, высококачественная подкладка из микрофибры в области пяти
  • Композитный подносок, стойкая к проколам текстильная подкладка
  • Противоположная полиуретановая подошва. Класс стойкости против скольжения SRC
  • Нормальная полнота 10,5
  • Не содержит металла.
  • Изготовлено в Европе

Таблица размеров

Характеристики arrow_down
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 45
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Замша
Цвет Серый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
516 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
2792.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2792.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2792.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
8942.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить