Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.42
Фото - 1 - Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.42
Фото - 2 - Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.42
Фото - 3 - Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.42
Фото - 1 - Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.42
Фото - 2 - Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.42
Фото - 3 - Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.42

Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.42 (M418114042)

Ботинки защитные CORVUS, S3, низкие, композитный носок, серые, пара, р.42, MODYF-арт. M418114042
Номер товара M418114042
Нет в наличии
Цена:
7108.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Удобная и современная защитная обувь с привлекательным внешним видом швов. Кроме того, он убеждает отличным климатом для обуви.
  • Дышащая замша
  • Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
  • Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
  • Нескользящая полиуретановая подошва SRC, нормальная ширина 10,5.
  • без металла
  • Около 650 г на обувь 42 размера.
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 42
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Замша
Основной материал Замша
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Композит
Цвет Серый
Вид изделия Ботинок

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Удобная и современная защитная обувь с привлекательным внешним видом швов. Кроме того, он убеждает отличным климатом для обуви.
  • Дышащая замша
  • Внутренняя подкладка из сетчатой ткани, нескользящие лямки из высококачественной микрофибры.
  • Пластиковый подносок, защита от проникновения из текстиля.
  • Нескользящая полиуретановая подошва SRC, нормальная ширина 10,5.
  • без металла
  • Около 650 г на обувь 42 размера.
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 10,5 (стандартная полнота защитной обуви)
ISO 20345
Размер 42
Стандарты ISO 20345, SRC
Категория защиты S3
Прочий стандарт SRC
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Верхняя часть башмака Замша
Основной материал Замша
Материал защитной пластины Композит
Материал защитного подноска Композит
Цвет Серый
Вид изделия Ботинок
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
4552.8 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
2792.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4200 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
516 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
3000 грн/шт
1950 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
3720 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить