Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные CETUS S1P, композитный носок, размер 50
Фото - 1 - Ботинки защитные CETUS S1P, композитный носок, размер 50
Фото - 2 - Ботинки защитные CETUS S1P, композитный носок, размер 50
Фото - 1 - Ботинки защитные CETUS S1P, композитный носок, размер 50
Фото - 2 - Ботинки защитные CETUS S1P, композитный носок, размер 50

Ботинки защитные CETUS S1P, композитный носок, размер 50 (M416169050)

Ботинки защитные CETUS, S1P, композитный носок, серые/антрацит, низкие, пара, размер 50 MODYF
Номер товара M416169050
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Повседневная, легкая защитная обувь с максимальной воздухопроницаемостью, комфортом, стилем и защитой.
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 50
Прочий стандарт DGUV 112-191
Стандарты EN 20345, DGUV 112-191
Категория защиты S1P
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Цвет Серый цвет, Антрацит
Основной материал Текстиль
Верхняя часть башмака Текстиль
Вид изделия Ботинок

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Повседневная, легкая защитная обувь с максимальной воздухопроницаемостью, комфортом, стилем и защитой.
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (удобная полнота защитной обуви)
Размер 50
Прочий стандарт DGUV 112-191
Стандарты EN 20345, DGUV 112-191
Категория защиты S1P
Типовое обозначение Обувь на низком ходу
Материал защитного подноска Композит
Материал защитной пластины Композит
Цвет Серый цвет, Антрацит
Основной материал Текстиль
Верхняя часть башмака Текстиль
Вид изделия Ботинок
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!