Ботинки защитные CETUS, S1P, композитный носок, размер 51
Ботинки защитные CETUS, S1P, композитный носок, размер 51
Ботинки защитные CETUS, S1P, композитный носок, размер 51 (M416169051)
Ботинки защитные CETUS S1P, композитный носок, серые/антрацит, размер 51, низкие, пара
MODYF
-арт. M416169051
Номер товара M416169051
Нет в наличии
Цена:
9283.86 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Повседневная, легкая защитная обувь с максимальной воздухопроницаемостью, комфортом, стилем и защитой.
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 51 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Стандарты | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Цвет | Серый цвет, Антрацит |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Основной материал | Текстиль |
| Вид изделия | Ботинок |
Информация о продукте
Описание
Повседневная, легкая защитная обувь с максимальной воздухопроницаемостью, комфортом, стилем и защитой.
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (удобная полнота защитной обуви) |
| Размер | 51 |
| Прочий стандарт | DGUV 112-191 |
| Стандарты | EN 20345, DGUV 112-191 |
| Категория защиты | S1P |
| Типовое обозначение | Обувь на низком ходу |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Цвет | Серый цвет, Антрацит |
| Верхняя часть башмака | Текстиль |
| Основной материал | Текстиль |
| Вид изделия | Ботинок |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Ботинки защитные CETUS, S1P, композитный носок, размер 49
Нет отзывов про этот товар