Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 1 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Фото - 2 - Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки

Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки (00551435)

DIN 933, сталь, класс прочности 8.8, без покрытия БОЛТ-DIN933-8.8-SW22-M14X35
Номер товара 00551435
Нет в наличии
Цена:
31.26 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
DIN 933, сталь, класс прочности 8.8, без покрытия Примечание DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Длина (l1) 35 мм
Высота головки винта (k1) 8,8 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты DIN 933
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Внешний привод (s1) SW22
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
DIN 933, сталь, класс прочности 8.8, без покрытия Примечание DIN 933 отменен и заменен на ISO 4017. Существует сходство (номинальные размеры увеличены | изменены размеры под ключ для M10, M12, M14 и M22).
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 35 мм
Высота головки винта (k1) 8,8 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты DIN 933
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Внешний привод (s1) SW22
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
Знижка -22.2 %
0.36 грн/шт
0.28 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1000 шт
Купить
38.16 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
2.22 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купить
24.66 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
6.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
39.12 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
55.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 25 шт
Предзаказ