Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм
Фото - 1 - Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм
Скидка -30.1 %
Фото - 2 - Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм
Скидка -30.1 %
Фото - 3 - Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм
Скидка -30.1 %
Фото - 1 - Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм
Фото - 2 - Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм
Фото - 3 - Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм (009648)

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW7 M4х8 мм БОЛТ-DIN933-A2/70-SW7-M4X8 -арт. 009648
Номер товара 009648
В наличии
Цена:
1.56 грн/шт
-30.1 %
1.09 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота головки винта (k1) 2,8 мм
Длина (l1) 8 мм
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Внешний привод (s1) SW7
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: нержавеющая сталь А2
  • Класс прочности: 70
  • Покрытие: без покрытия
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да
Характеристики arrow_down
Класс прочности 70
Материал 1.4310 нерж. сталь A2
Высота головки винта (k1) 2,8 мм
Длина (l1) 8 мм
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M4
Внешний привод (s1) SW7
Покрытие Без покрытия
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Исполнение резьбы Полная резьба
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!