Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW16 M10х50 мм
Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW16 M10х50 мм
Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW16 M10х50 мм (009691050)
Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW16 M10х50 мм
БОЛТ-ISO4017-A2/70-SW16-M10X50
-арт. 009691050
Номер товара 009691050
В наличии
Цена:
18 грн/шт
-26 %
13.32 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Болт с шестигранной головкой и полной резьбой
- Материал: нержавеющая сталь А2
- Класс прочности: 70
- Покрытие: без покрытия
- Шаг резьбы: стандартный
- ROHS-директива: да
| Класс прочности | 70 |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Информация о продукте
Описание
Болт с шестигранной головкой и полной резьбой
- Материал: нержавеющая сталь А2
- Класс прочности: 70
- Покрытие: без покрытия
- Шаг резьбы: стандартный
- ROHS-директива: да
Характеристики
| Класс прочности | 70 |
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Высота головки винта (k1) | 6,4 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | ISO 4017 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M10 |
| Внешний привод (s1) | SW16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Наружный шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Исполнение резьбы | Полная резьба |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Шестигр. головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Болт метрический ISO4017 – 70 (A2K) – SW16 M10х16 мм
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Болт с шестигранной головкой и резьбой до головки
Нет отзывов про этот товар