Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x30
Фото - 1 - Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x30
Скидка -30 %
Фото - 2 - Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x30
Скидка -30 %
Фото - 1 - Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x30
Фото - 2 - Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x30
Video thumbnail for Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x30

Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x30 (005791430)

Болт метрический ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW21, M14x30 -арт. 005791430
Номер товара 005791430
В наличии
Цена:
15 грн/шт
-30 %
10.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Примечание

Стандарт ISO 4017 заменяет DIN 933. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальные размеры расширены. Размер под ключ изменен для резьбы M10, M12, M14 и M22.

Длина (l1) 30 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 30 мм
Срок защиты от коррозии (3) 48 ч
Высота головки винта (k1) 8,8 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Внешний привод (s1) SW21
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Диск с необходимой жесткостью ≥ 200 HV
Используемая гайка с классом прочности ≥ 8
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) 133 Нм
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) 29,6-59,1 кН

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Болт метрический ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M14x30 - відео
Описание arrow_down

Болт с шестигранной головкой и полной резьбой

  • Материал: сталь
  • Класс прочности: 8.8
  • Покрытие: оцинкованное
  • Шаг резьбы: стандартный
  • ROHS-директива: да

Примечание

Стандарт ISO 4017 заменяет DIN 933. Изделия имеют схожие характеристики, однако номинальные размеры расширены. Размер под ключ изменен для резьбы M10, M12, M14 и M22.

Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 30 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) 30 мм
Срок защиты от коррозии (3) 48 ч
Высота головки винта (k1) 8,8 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Стандарты ISO 4017
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M14
Внешний привод (s1) SW21
Тип привода Наружный шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Покрытие Оцинкованный
Исполнение резьбы Полная резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Шестигр. головка
Диск с необходимой жесткостью ≥ 200 HV
Используемая гайка с классом прочности ≥ 8
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1) 133 Нм
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2) 29,6-59,1 кН
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -30 %
13.8 грн/шт
9.66 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
Знижка -15 %
101.82 грн/шт
86.58 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -30 %
110.4 грн/шт
77.28 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить