Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бита TX40, L120 mm, метрическая 10 mm
Фото - 1 - Бита TX40, L120 mm, метрическая 10 mm
Фото - 1 - Бита TX40, L120 mm, метрическая 10 mm

Бита TX40, L120 mm, метрическая 10 mm (0614788240)

Бита TX40, длина 120 мм, привод 10 мм -арт. 0614788240
Номер товара 0614788240
В наличии
Цена:
133.56 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Биты для всех распространенных размеров TX

Быстрая, безопасная и легкая закрутка
  • Форма привода обеспечивает оптимальную передачу силы во время закручивания
  • Точная центрировка биты и максимальная площадь контакта биты с винтовым приводом облегчают правильную закрутку даже при выполнении многочисленных операций закручивания

Одна бита для ручных и электрических инструментов
  • Метрический шестигранный привод обеспечивает надежное удержание биты в инструменте

Прочная и качественная бита
  • Материал биты обеспечивает срок службы, что значительно превышает средний
  • Долговечность биты уменьшает затраты на замену и хранение
Привод 10 мм
Длина 120 мм
Размер наконечника TX40
Тип привода Наружный шестигранник
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Биты для всех распространенных размеров TX

Быстрая, безопасная и легкая закрутка
  • Форма привода обеспечивает оптимальную передачу силы во время закручивания
  • Точная центрировка биты и максимальная площадь контакта биты с винтовым приводом облегчают правильную закрутку даже при выполнении многочисленных операций закручивания

Одна бита для ручных и электрических инструментов
  • Метрический шестигранный привод обеспечивает надежное удержание биты в инструменте

Прочная и качественная бита
  • Материал биты обеспечивает срок службы, что значительно превышает средний
  • Долговечность биты уменьшает затраты на замену и хранение
Характеристики arrow_down
Привод 10 мм
Длина 120 мм
Размер наконечника TX40
Тип привода Наружный шестигранник
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -54.4 %
120 грн/шт
54.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
120 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
149.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
Знижка -53.5 %
120 грн/шт
55.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить