Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина
Размер наконечника
Цена
Спрятать arrow
Цена

Бита TX 10 мм

Бита TX 10 мм

Бита TX 10 мм

Бита TX 10 мм

Доступно в виде 10 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Бита TX 10 мм

Номер товара
Длина
Размер наконечника
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0614788120
В наличии
75 мм
TX20
- +
1 шт
102 грн
Бита ТХ20, L75 mm, метрическая 10 mm
0614788125
В наличии
75 мм
TX25
- +
1 шт
86.88 грн
Бита ТХ25, L75 mm, метрическая 10 mm
0614788130
В наличии
75 мм
TX30
- +
1 шт
102 грн
Бита ТХ30, L75 mm, метрическая 10 mm
0614788140
В наличии
75 мм
TX40
- +
1 шт
86.88 грн
Бита ТХ40, L75 mm, метрическая 10 mm
0614788145
В наличии
75 мм
TX45
- +
1 шт
86.88 грн
Бита ТХ45, L75 mm, метрическая 10 mm
0614788150
В наличии
75 мм
TX50
- +
1 шт
86.88 грн
Бита ТХ50, L75 mm, метрическая 10 mm
0614788127
В наличии
75 мм
TX27
- +
1 шт
86.88 грн
Бита TX27, L75 mm, метрическая 10 mm
0614788240
В наличии
120 мм
TX40
- +
1 шт
133.56 грн
Бита TX40, L120 mm, метрическая 10 mm
0614788245
В наличии
120 мм
TX45
- +
1 шт
147 грн
Бита TX45, L120 mm, метрическая 10 mm
0614788155
В наличии
75 мм
TX55
- +
1 шт
86.88 грн
Бита TX55, L75 mm, метрическая 10 mm

Топ товаров, что покупаются

133.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
86.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
86.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
86.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
86.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
86.88 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Бита TX 10 мм
⭐ Количество товаров в наличии 10
⭐ Самый дешевый товар 86.88 грн
⭐ Самый дорогой товар 147 грн