Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x50/10-15
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x50/10-15
Фото - 2 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x50/10-15
Фото - 3 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x50/10-15
Фото - 1 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x50/10-15
Фото - 2 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x50/10-15
Фото - 3 - Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x50/10-15

Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x50/10-15 (5929146015)

Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x50/10-15 TX30 Для растянутой и сжатой зон бетона Оцинкованная сталь
Номер товара 5929146015
Нет в наличии
Цена:
25.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Анкер-шуруп с цилиндрической скругленной головой Идеально подходит для крепления монтажных профилей, панельных материалов или противопожарных панелей, оцинкованная сталь Две глубины анкеровки Высокая несущая способность Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 10 мм
Диаметр головы 15 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 15 мм
Глубина анкеровки (h nom1) 35 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 40 мм
Глубина анкеровки (h nom2) 40 мм
Глубина отверстия (h 1,2) 45 мм
Длина анкера (l) 50 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 6 мм
Размер анкера 6 мм
Диаметр резьбы 7,5 мм
Размер привода TX30
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Область применения: Индивидуальное крепления: Стандартный бетон C20 / 25 - C50 / 60 (с трещинами и без трещин) Многоточечное крепления, диаметр 5 и 6: Для крепления несущих систем в бетоне с трещинами и без трещин Для крепления в потолках из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков Специальная форма головы идеально подходит для крепления монтажных профилей, перил, металлических профилей, уголков, кронштейнов, деревянных конструкций и т.д. W-BS/P (оцинкованная сталь) разрешается использовать в сухих помещениях

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Анкер-шуруп с цилиндрической скругленной головой Идеально подходит для крепления монтажных профилей, панельных материалов или противопожарных панелей, оцинкованная сталь Две глубины анкеровки Высокая несущая способность Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)
Характеристики arrow_down
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2) 10 мм
Диаметр головы 15 мм
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) 15 мм
Глубина анкеровки (h nom1) 35 мм
Глубина отверстия (h 1,1) 40 мм
Глубина анкеровки (h nom2) 40 мм
Глубина отверстия (h 1,2) 45 мм
Длина анкера (l) 50 мм
Номинальный диаметр бура (d 0) 6 мм
Размер анкера 6 мм
Диаметр резьбы 7,5 мм
Размер привода TX30
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Применение arrow_down
Область применения: Индивидуальное крепления: Стандартный бетон C20 / 25 - C50 / 60 (с трещинами и без трещин) Многоточечное крепления, диаметр 5 и 6: Для крепления несущих систем в бетоне с трещинами и без трещин Для крепления в потолках из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков Специальная форма головы идеально подходит для крепления монтажных профилей, перил, металлических профилей, уголков, кронштейнов, деревянных конструкций и т.д. W-BS/P (оцинкованная сталь) разрешается использовать в сухих помещениях
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте