Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 5x50/15
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 5x50/15
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 5x50/15 (5929145015)
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 5x50/15 TX30
Для растянутой и сжатой зон бетона
Оцинкованная сталь
Номер товара 5929145015
Нет в наличии
Цена:
21 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Анкер-шуруп с цилиндрической скругленной головой
Идеально подходит для крепления монтажных профилей, панельных материалов или противопожарных панелей, оцинкованная сталь
Две глубины анкеровки
Высокая несущая способность
Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент
Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)
| Диаметр головы | 14 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | 15 мм |
| Глубина анкеровки (h nom1) | 35 мм |
| Глубина отверстия (h 1,1) | 40 мм |
| Размер анкера | 5 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Длина анкера (l) | 50 мм |
| Диаметр резьбы | 6,5 мм |
| Размер привода | TX30 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Область применения:
Индивидуальное крепления:
Стандартный бетон C20 / 25 - C50 / 60 (с трещинами и без трещин)
Многоточечное крепления, диаметр 5 и 6:
Для крепления несущих систем в бетоне с трещинами и без трещин
Для крепления в потолках из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков
Специальная форма головы идеально подходит для крепления монтажных профилей, перил, металлических профилей, уголков, кронштейнов, деревянных конструкций и т.д.
W-BS/P (оцинкованная сталь) разрешается использовать в сухих помещениях
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Анкер-шуруп с цилиндрической скругленной головой
Идеально подходит для крепления монтажных профилей, панельных материалов или противопожарных панелей, оцинкованная сталь
Две глубины анкеровки
Высокая несущая способность
Практически полное отсутствие эффекта расширения, за счет чего расстоянии до края и межосевые расстояния могут быть минимальными
Очень быстрая и простая установка, не нужен большой крутящий момент
Мгновенная несущая способность сразу после установки анкера)
Характеристики
| Диаметр головы | 14 мм |
| Толщина прикрепляемой детали (t fix 1) | 15 мм |
| Глубина анкеровки (h nom1) | 35 мм |
| Глубина отверстия (h 1,1) | 40 мм |
| Размер анкера | 5 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 5 мм |
| Длина анкера (l) | 50 мм |
| Диаметр резьбы | 6,5 мм |
| Размер привода | TX30 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Применение
Область применения:
Индивидуальное крепления:
Стандартный бетон C20 / 25 - C50 / 60 (с трещинами и без трещин)
Многоточечное крепления, диаметр 5 и 6:
Для крепления несущих систем в бетоне с трещинами и без трещин
Для крепления в потолках из предварительно напряженных бетонных пустотелых блоков
Специальная форма головы идеально подходит для крепления монтажных профилей, перил, металлических профилей, уголков, кронштейнов, деревянных конструкций и т.д.
W-BS/P (оцинкованная сталь) разрешается использовать в сухих помещениях
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 5x40/5
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 5x60/25
Анкер-шуруп по бетону W-BS/P (A2K) 6x80/25-45
Нет отзывов про этот товар