- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Анкерно-дюбельная техника
- Анкеры металлические для высоких нагрузок
- Анкер-шурупы, растянутая зона
- Анкер-шурупы по бетону, полукруглая голова
Фильтр
Диаметр головы
Диаметр головы
3
5
1
Длина анкера (l)
Длина анкера (l)
2
1
2
1
3
Показати ще
1
Сховати
Номинальный диаметр бура (d 0)
Номинальный диаметр бура (d 0)
3
6
Диаметр резьбы
Диаметр резьбы
3
6
Спрятать
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1)
Толщина прикрепляемой детали (t fix 1)
3
1
2
2
1
Показать еще
1
Сховати
Размер анкера
Размер анкера
3
6
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)
Толщина прикрепляемой детали (t fix 2)
1
1
1
1
Толщина прикрепляемой детали (t fix 3)
Толщина прикрепляемой детали (t fix 3)
1
1
1
Цена
Цена
-
грн
19.8
39.6
59.4
19.2
38.4
Показать еще фильтров 4
Спрятать
Анкер-шурупы по бетону, полукруглая голова
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
33.6 грн/шт
В наличии
38.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Анкер-шурупы по бетону, полукруглая голова |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 19.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 38.4 грн |