- Назад
- Каталог товаров
- Охрана труда
- Рабочая одежда
- Рабочая одежда
- Рабочие брюки
- Брюки Stretch X
- Брюки рабочие STRETCH X, серые, размер 52
Брюки рабочие STRETCH X, серые, размер 52
Брюки рабочие STRETCH X, серые, размер 52, MODYF-арт. M403311429
Способы доставки
Современные брюки изготовлены из эластичного материала.
Обеспечивают удобство и максимальный комфорт.
Размер | 52 |
Цвет | Серый |
Материал | 72% хлопок, 25% полиэстер, 3% эластан |
Размер FR/ES/PT/BE | 46 |
Вес единицы поверхности ткани на м² | 260 г |
Можно мыть при | 60°C |
Инструкция по уходу | Не отбеливать, Нормальная сушка во вращающемся барабане, Гладить при низкой температуре, Не подвергать химической чистке |
Вид изделия | Брюки |
Назначение | Рабочая |
Возможность нанесения логотипа | Да |