Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина
Информация для коммерческих организаций
Контактные телефоны
+38 (067) 585 12 12
+38 (063) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Русский
Українська
Язык: Русский
Українська
Корзина
0
Каталог товаров
Услуги
Наши услуги
Доставка и оплата
ORSY
Гарантия и сервис
Клиентская служба
Мобильная мастерская ORSY
Интернет-магазин Wurth
Компания
О компании
Компания в цифрах
Готовые решения
Отраслевые решения
Деловая этика
Головной офис
Наши филиалы
Онлайн журнал Wurth
Магазины
Работа и карьера
Работодатель №1
Работа и карьера
Вакансии
Каталоги
Для организаций
Outlet
Авторизация
Назад
Каталог товаров
Крепежные изделия
Фильтр
DIN
440
6
471
16
522
1
934
1
1587
8
Показать еще 5
Скрыть
Бита
H1
17
H2
53
H3
18
H4
7
Вес изделия (1 шт.)
1,6 г
1
1,25 г
1
1,48 г
1
1,57 г
1
1,010 г
1
Показать еще 47
Скрыть
Внешний диаметр (d1)
7 мм
1
43,5 мм
1
Внешний диаметр (d2)
4,9 мм
1
5 мм
1
5,6 мм
1
5,9 мм
2
6 мм
1
Показать еще 41
Скрыть
Показать еще 69 фильтров
Скрыть
Фильтр
Выберите фильтры
Полный каталог
Крепежные изделия
Ассортимент соед. элементов, смеш.
Винты для деревянных деталей
Винты, метрические/дюймовые
Гайки
Детали машины общие
Заклепки
Резьб. стержни, детали, пластины, роз.
Самонарез. винты, кровельные саморезы
Скрепки, гвозди
Стопорные элементы
Уплотнительные элементы
Шайбы
Крепежные изделия
Сортировка
По умолчанию
Название (А - Я)
Название (Я - А)
Популярные товары
Ассортимент соед. элементов, смеш.
Винты для деревянных деталей
Винты, метрические/дюймовые
Гайки
Детали машины общие
Заклепки
Резьб. стержни, детали, пластины, роз.
Самонарез. винты, кровельные саморезы
Скрепки, гвозди
Стопорные элементы
Уплотнительные элементы
Шайбы
Популярная продукция в категории Крепежные изделия
DIN 6325, сталь, закален., без покр.
Шнур, DIN 3771, пербунан 70
Самонар. винт, комбинированный, с шайбой
Комбинир. винт, нарез. резьбы
DIN 980, сталь I10I желт. оцинк., мелкая резьба
DIN 1587, оцинкованная сталь
DIN 1587 нерж. сталь A2, без покрытия
DIN 439, оцинкованная сталь
DIN 6330, нелегированная сталь 10