- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с фланцем с насечкой
- Винт с насечкой
- W-0274 оц. сталь, 8.8
- Болт с шестигранной головкой и фланцем с насечками
Способы доставки
W-0274 оцинкованная сталь, 8,8, голубое пассивирование (A2K)
Внешний привод (s1) | SW10 |
Высота головки винта (k1) | 6,6 мм |
Диаметр головки (dc) | 14,2 мм |
Длина (l1) | 16 мм |
Исполнение резьбы | Полная резьба |
Класс прочности | 8.8 |
Материал | Сталь |
Нормы | WN 274 |
Покрытие | Оцинкованный |
Принцип работы стопора | Стопорные зубья |
Соответствие ROHS | Да |
Тип биты/насадки | Наружный шестигранник |
Тип голови | Шестигран. головка с фланцем |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Функция блокировки | Устройство для предотвращения ослабления, блокирующее |
Шаг резьбы | 1 мм |