Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Тип одежды
Размер
Цвет
Материал
Можно мыть при

Рабочие брюки

Сортировка

Показать

Брюки рабочие CETUS антрацит размер 48 MODYF
Брюки рабочие CETUS антрацит размер 48 MODYF
(арт. M403442425)

2 861.3 грн/шт
В наличии
Брюки рабочие CETUS антрацит размер 50 MODYF
Брюки рабочие CETUS антрацит размер 50 MODYF
(арт. M403442427)

2 861.3 грн/шт
В наличии
Брюки рабочие CETUS антрацит размер 52 MODYF
Брюки рабочие CETUS антрацит размер 52 MODYF
(арт. M403442429)

2 861.3 грн/шт
В наличии
Брюки рабочие CETUS антрацит размер 54 MODYF
Брюки рабочие CETUS антрацит размер 54 MODYF
(арт. M403442431)

2 861.3 грн/шт
В наличии
Брюки рабочие CETUS антрацит размер 56 MODYF
Брюки рабочие CETUS антрацит размер 56 MODYF
(арт. M403442433)

2 861.3 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 5 из 5 (всего 1 страниц)

Рабочие брюки от Wurth: Комфорт, надежность и стиль на рабочем месте!

Когда речь идет о надежной и удобной рабочей одежде, рабочие брюки от Wurth являются идеальным выбором для профессионалов, которые ценят комфорт и функциональность. Сочетая в себе передовые технологии и качественные материалы, эти брюки обеспечивают оптимальную защиту и удобство на рабочем месте.

Профессиональное качество: Бренд Wurth известен своим высоким стандартом качества, и их рабочая одежда не исключение. Рабочие брюки Wurth созданы с учетом потребностей профессионалов, гарантируя долговечность и надежность.

Удобство движений: Рабочие брюки Wurth разработаны так, чтобы обеспечить комфорт и свободу движений во время работы. Эргономичный дизайн и прочные материалы позволяют работать без ограничений.

Множество карманов: Эти брюки оборудованы множеством карманов различных размеров и форм, что делает их функциональными для хранения инструментов, гаечных ключей и других необходимых предметов.

Защита и безопасность: Высококачественные материалы обеспечивают дополнительную защиту от внешних факторов, таких как пыль, грязь и мелкие повреждения. Это важно для вашей безопасности и сохранности одежды.

Стильный дизайн: Вне зависимости от того, какая у вас профессия, рабочие брюки Wurth имеют стильный и современный дизайн. Вы сможете выглядеть профессионально даже в условиях активной работы.

Разнообразие размеров и цветов: С рабочими брюками Wurth вы можете выбрать оптимальный размер и цвет, который соответствует вашим предпочтениям и корпоративному стилю.

Практичность и эффективность: Эти брюки подходят как для интенсивных профессиональных задач, так и для домашних ремонтных и строительных работ. Они обеспечивают практичность и эффективность в любой ситуации.

С рабочими брюками от Wurth вы получаете не только защиту и комфорт, но и стильный и функциональный элемент вашего рабочего гардероба. Надежность и профессиональное качество делают эти брюки незаменимыми для успешной и уверенной работы.

Профессиональная рабочая одежда от Wurth: Отличная комбинация функциональности и стиля!

Тип одежды для различных потребностей:

  • Утепленные рабочие брюки предоставляют дополнительную защиту от холода и обеспечивают комфорт в холодные периоды.
  • Брюки для сварщика выполнены с учетом особых требований этой профессии, обеспечивая дополнительную защиту и безопасность.
  • Универсальные рабочие брюки подходят для широкого спектра задач и сфер деятельности.

Разнообразие размеров и цветов: Выберите оптимальный размер, который соответствует вашей фигуре и обеспечивает комфорт при работе.

  • Размеры: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60.
  • Цвета: Антрацит, Антрацит/Серый, Гранит серый, Серый, Синий, Сланцево-синий, Смоляно-черный, Черничный/Черный цвет.

Выбор материала для комфорта и долговечности:

  • Материал состоящий из 52% полиамида, 40% полиэстера, 8% эластана обеспечивает комбинацию эластичности и прочности.
  • 64% хлопка, 34% полиэстера, 2% эластана обеспечивают комфорт и хорошую воздухопроницаемость.
  • 65% полиэстера, 35% хлопка обеспечивают хорошую стойкость и удобство при носке.
  • 72% хлопка, 25% полиэстера, 3% эластана сочетают в себе естественные свойства хлопка с дополнительной эластичностью.
  • Материал из 99% хлопка и антистатического волокна специально разработан для обеспечения безопасности при работе с электроникой.

Легкость ухода и долговечность:

  • Определенные модели можно стирать при 40°C, что обеспечивает легкий уход и поддержание чистоты.
  • Другие варианты могут быть стирать при 60°C, обеспечивая высокий уровень гигиеничности.

Рабочие брюки от Wurth сочетают в себе передовые технологии и удобство, что делает их идеальным выбором для профессионалов, которые ценят качество, надежность и стиль.