Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54

Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №1Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №2Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №3Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №4Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №5Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №6Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №7Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №8Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №9Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №10Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №11Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №12Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №13
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №1
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №2
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №3
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №4
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №5
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №6
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №7
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №8
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №9
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №10
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №11
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №12
Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54 - фото №13

Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54

Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54, MODYF-арт. M403312431

Номер товара M403312431
В наличии

Цена:
2 620.8 грн/шт

Брюки рабочие STRETCH X, антрацит, размер 54

Номер товара M403312431

2 620.8 грнБез НДС: 2 184 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Эти современные брюки изготовлены из упругого материала. Они обеспечивают удобство и максимальный комфорт.

  • Скрытые пуговицы для защиты поверхностей

    от царапин.

  • 7 наружных карманов, 2 кармана для ручек,

    карман для складного метра

  • Ткань E-care (защищает тело на 99% от

    электромагнитного излучения)

  • Светоотражающие вставки, эластичный пояс
  • Специальные карманы для вставок-коленников
  • Тройные швы, зажим для бейджей
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблица размеров

Написать отзыв

   

Информация о продукте