Відвантаження замовлень буде здійснюватися з 2 січня. Дякуємо за розуміння та бажаємо веселих свят!
Распродажа Black Friday Deals 2024
Регламентировано VDE DIN EN 60454–3-1 Тип 5. Для изоляции электрических проводов..
Цианакрилатный клей высокой прочности, черный, с высокой эластичностью и термостойкостью Действует..
Область применения: Грунтовка для ПВХ улучшает адгезию структурных, термопластичных материало..
Для системы 2-компонентного пластикового клея REPLAST® Инструкции по использованию носят ..
Пластиковый пистолет для двойных картриджей объемом 38 и 50 мл с соотношением компонентов 1: 1, 4: 1..
Используется для ремонта и структурной склеивания пластиковых деталей. Клей подходит для склеивания ..
Серая не содержащая металла смазочная паста снижает износ, надежно разделяет поверхности и обеспечив..
Пневматический смазочный насос - компрессия 50: 1 Для консистентной смазки до консистенции NLGI-2 Ос..
Эргономичная емкость для масла из литого цинка. Полный расход масла благодаря подвижной всасывающе..
Многоцелевая литиево-мыльная смазка с противозадирными EP-присадками для использования в условиях вы..
Устраняет скрип и обеспечивает постоянную смазку. Специальный клапан 360° позволяет использовать ..
Жидкий металл Wurth 500 г: Система быстрого ремонта, идеальна для слесарей и мастерских в облас..
Устойчивое покрытие с высоким содержанием карнаубского воска и микроабразивом для идеальной обработк..
Специальная пенная формула для быстрого и легкого использования обеспечит надежное удаление остатко..
Профессиональный моющий пистолет с дополнительным экстрактором для подключения к пылетягу Без особ..
Пастообразное полирующее средство. Можно использовать во всех ситуациях. Отсутствие стекани..
Встроенный диспенсер Top Dos позволяет точно дозировать средство (25 мл за раз) Концентриро..
Полировочная губка средней жесткости для эффективной подготовки краски и частичного удаления канавок..
Полировочная губка для идеальной финишной полировки или простого снятия ореолов и голограмм. Полиров..
Очень жесткая полировальная губка для максимальных показателей шлифования с минимальным теплообразов..
Для удаления микротрещин и голограмм. Очень тонкая и мягкая полировальная губка с волнистой поверхно..
Щетка для чистки полировальных губок, полировальных падов и овчины. ..
Высокопроизводительный сварочный спрей по керамической технологии, совместимый с процессами сварки M..
Генератор MOSA GE-4000 MBH+AVR – это мощный и надежный бензиновый агрегат для автономного электро..
Генератор MOSA GE-5000 MBH+AVR – это мощный и надежный бензиновый агрегат для автономного электро..
1 горизонтальный и 2 вертикальных 360° зеленых лазерных луча обеспечивают тонкие, четкие линии для н..
Мощный трехоперационный перфоратор с силой удара 2,5 Дж, подходит для сверления и любых исправительн..
Мощная угловая шлифмашина с регулировкой оборотов Комплектация: Угловая шлифмашина EWS 14-125V CL..
Чрезвычайно прочный и мощный отбойный молоток с оптимальным распределением веса и гашением вибрации...
Надежный и мощный ударный гайковерт с быстрым увеличением крутящего момента Превосходное распреде..
Отличное соотношение мощности и веса Максимальный крутящий момент до 1397 Нм при весе 3,6 кг. Наде..
Высокопрочный мощный ударный гайковерт с удлиненным квадратным хвостовиком. Очень прочный Долговеч..
Исключительно легкие удобные дрели с быстрозажимным патроном. Переключение направления вращения впра..
Мощные и надежные высокопроизводительные пневматические заклепочные машины для работы по черным и ц..
..
С регулируемой фрикционной муфтой для точного управления крутящим моментом Быстрая замена бит..
Синергетический инвертор с цифровым управлением, что использует новую технологию IGBT. Режим синерг..
Компактный сварочный аппарат с цифровым управлением для МIG сварки тонких стальных листов. Комплект..
AC/DC TIG инвертор с цифровым управлением и технологией IGBT и высокочастотным импульсным режимом. ..
С сегментной рабочей частью из агломерированных синтетических алмазов. Предназначен для резки с по..
Для резки абразивного асфальта. Отличное соотношение цена/ресурс (высота сегмента 8 мм) Для профе..
Отличные режущие свойства Плотная насыщенность бриллиантовой крошкой Увеличенный срок службы Со..
Ударопрочный пластиковый шлем • Регулируемый головной убор • Имеет дополнительные настройки и улучше..
Удлинитель с одной розеткой с крышкой, IP 44 Профессиональный удлинитель с контактом заземление. ..
Небольшой, но мощный аккумуляторный светодиодный фонарь, выдерживает значительное влияние грязи, пыл..
Компактный и мощный выдвижной светодиодный подкапотный светильник с алюминиевым корпусом. Расширяем..
Бестеневая рабочая светодиодная ручная лампа для узкого пространства Идеально подходит для мест с о..
The multi-purpose stepped drill bit with AlCrN coating and unique SMART STEP technology for high-pre..
Тип: метрический, S-образный Накидная часть: 12-гранная; Стандарт: DВ 838/DВ 475-2. Матер..
12 шт. Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV, двенадцатигранная; Стандарт: DIN 3113A/ISO..
Тип: метрический, короткий Стандарт: DIN3117/ISO6787 Материал: хром-ванадиевая, кованая сталь. В..
В диспенсере, углеродистая сталь, качественное исполнение..
For cutting plastic cartridges open and cutting plastic application nozzles exactly to shape..
Для резки спереди; поверхностная резка мягких проводов. Прецизионные острогубцы для тонких монтажных..
С тормозным соединением для фиксации заданного положения Стандарт: ДИН 3123, ИСО 3316 От..
Для винтов TX Содержание: 21 шт. 1 трещотка 1 удлинитель 125 мм 1 удлинитель 250 мм 1..
Комплектация: 1 трещотка 1 удлинитель 125 мм 1 удлинитель 250 мм 1 карданный шарнир 8..
З шестигранником, 33 шт. Металевий футляр з пінополіуретановим ложементом Вміст набору: 33 пред..
Высококачественный акриловый герметик для герметизации внутренних окон и других внутренних и наружн..
Sealing of connection and expansion joints indoors and outdoors..
Универсальный герметик с низкой эмиссией и высокой адгезией для компенсационных швов внутри и снару..
" Универсальный герметик с низкой эмиссией и высокой адгезией для компенсационных швов внутри и снар..
Очень клейкий, прошедший испытания универсальный герметик для деформационных соединений. Для примене..
Для удаления полностью прореагировавших и свежих силиконовых герметиков. Чрезвычайно тщательный..
Универсальность и масштабность: сочетание наиболее распространенных типов аксессуаров для широкого ..
Многофункциональность и универсальность: сочетание наиболее распространенных типов аксессуаров для ш..
Набор инструментов с трещоткой 3/8" 24 шт в кейсе REDSTRIPE от Wurth – это универсальный ком..
Прочная структура из закаленной стали обеспечивает устойчивость к жестким. условий эксплуатации, тр..
Прочный и необходимый инструмент для широкого спектра приложений. Изготовлены из высокопрочной хром..