Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор торцевых головок Wurth 1/2" 6KT 23 шт.

Набор торцевых головок Wurth 1/2" 6KT 23 шт. - фото №1

Набор торцевых головок Wurth 1/2" 6KT 23 шт.

Набор торцевых головок Wurth 1/2" 6KT 23 шт.
Н-Р-ГОЛОВОК-1/2ZO-AUS6KT-23ПР
ZEBRA

Номер товара 096513230
В наличии

Цена:
6 606 грн/шт

Набор торцевых головок Wurth 1/2" 6KT 23 шт.

Номер товара 096513230

6 606 грнБез НДС: 5 505 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Комплектация:

  • 1 трещотка
  • 1 удлинитель 125 мм
  • 1 удлинитель 250 мм
  • 1 карданный шарнир
  • 8 головок торцевых: E 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 и 24
  • Головки шестигранные 9 TX: TX 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 и 60
  • Упаковка

Написать отзыв

   

Информация о продукте