Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм

Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №1Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №2Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №3
Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №1
Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №2
Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм - фото №3

Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм

Ключ рожковый разводной Red Line
РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ 200ММ
RED LINE

Номер товара 575422108
В наличии

Цена:
639.6 грн/шт

Ключ разводной RED LINE, 200 мм 0-24 мм

Номер товара 575422108

639.6 грнБез НДС: 533 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Тип: метрический, короткий

  • Стандарт: DIN3117/ISO6787
  • Материал: хром-ванадиевая, кованая сталь. Высококачественная инструментальная сталь,

    хромированное покрытие

  • Поверхность: хромированная, полированная головка.

Геометрические характеристики: наклон губок 22,5º, модель для правой руки с метрической измерительной шкалой для быстрого и точного определения раскрытия губок.

Форма головки:узкие головки для работы в ограниченном пространстве. Длинные губки для уверенного захвата глубоко посаженных болтов и гаек

Написать отзыв

   

Информация о продукте