Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Длина (L)
Длина в дюймах (L)
Толщина (S)
Толщина губок (T)
Ширина зева ключа, макс.

Ключи рожковые односторонние

Топ покупаемых товаров

Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-34 мм
Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-34 мм
(арт. 575422112)

Тип: метрический, короткий Стандарт: DIN3117/ISO6787 Материал: хром-ванадиевая, кованая сталь. Вы..

1 028.4 грн/шт
В наличии
Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм
Ключ разводной RED LINE, 250 мм 0-29 мм
(арт. 575422110)

Тип: метрический, короткий Стандарт: DIN3117/ISO6787 Материал: хром-ванадиевая, кованая сталь. Вы..

868.8 грн/шт
В наличии
Ключ рожковый разводной 114 мм 0-13 мм
Ключ рожковый разводной 114 мм 0-13 мм
(арт. 071522104)

Правосторонняя модель с метрической шкалой для быстрого и надежного определения ширины поверхностей...

750 грн/шт
В наличии
Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм
Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм
(арт. 071522106)

Правосторонняя модель с метрической шкалой для быстрого и надежного определения ширины поверхностей...

906 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровКлючи рожковые односторонние
⭐ Количество товаров в наличии7
⭐ Самый дешевый товар447.7 грн
⭐ Самый дорогой товар1 396.5 грн

Ключи рожковые односторонние от Wurth: Превосходное Качество и Эффективность

Wurth, известный во всем мире производитель инструментов и оборудования, предоставляет широкий ассортимент ключей рожковых односторонних, которые отличаются выдающимися характеристиками и надежностью. Эти инструменты предназначены для решения различных задач и являются незаменимыми помощниками как для профессионалов, так и для любителей ремонта и обслуживания.

Преимущества ключей рожковых односторонних от Wurth:

  1. Исключительное Качество: Ключи рожковые от Wurth изготовлены из высококачественных материалов, что гарантирует их долгий срок службы. Их надежная конструкция выдерживает интенсивное использование.

  2. Односторонний Дизайн: Односторонние ключи рожковые предоставляют более компактное решение в сравнении с двусторонними ключами, что делает их удобными для работы в ограниченных пространствах.

  3. Многоцелевое Применение: Ключи рожковые односторонние идеально подходят для затяжки и разворачивания гаек и болтов разных размеров. Они находят широкое применение в автомобильном ремонте, строительстве, ремонте бытовой техники и многих других сферах.

  4. Комфорт Использования: Эргономичные рукоятки обеспечивают удобный и надежный захват. Это особенно важно при работе с высокими крутящими моментами.

  5. Широкий Ассортимент Размеров: Wurth предлагает разнообразие размеров ключей рожковых односторонних, что позволяет подобрать подходящий инструмент для разных видов гаек и болтов.

Сферы применения ключей рожковых односторонних:

  1. Автомобильный Ремонт: Эти ключи незаменимы для работы с гайками и болтами на автомобилях, включая шинный крепеж, монтаж двигателей и другие задачи.

  2. Строительство и Ремонт: В строительстве и ремонте они используются для сборки и демонтажа конструкций и устройств.

  3. Работы на дому и в быту: В быту они помогают с монтажом и ремонтом мебели, бытовой техники и других устройств.

  4. Производство и Промышленность: В промышленности они применяются для обслуживания и регулировки промышленного оборудования и механизмов.

Ключи рожковые односторонние от Wurth сочетают в себе выдающееся качество, удобство использования и универсальность, что делает их незаменимыми инструментами для многих профессиональных и домашних задач.

Выбор нужного ключа рожкового типа зависит от конкретных задач и типов гаек и болтов, с которыми вы собираетесь работать.

Вот несколько шагов, которые помогут вам выбрать подходящий ключ:

  1. Определите размер гаек и болтов: Измерьте размер гаек и болтов, которые вы собираетесь затягивать или разворачивать. Убедитесь, что выбранный ключ соответствует этим размерам.

  2. Рассмотрите тип головок: Рожковые ключи могут иметь разные типы головок, такие как шестигранные, двенадцатигранные, квадратные и другие. Выберите ключ с тем типом головки, который соответствует форме и типу гаек и болтов, которые вы будете обслуживать.

  3. Определитесь с длиной рукоятки: Длина рукоятки влияет на момент силы, который можно приложить к ключу. Выберите длину рукоятки в зависимости от сложности задачи и требуемого усилия.

  4. Уделяйте внимание материалу и качеству: Удостоверьтесь, что выбранный ключ рожковый изготовлен из высококачественных материалов, обладает надежной конструкцией и хорошей обработкой. Качественные ключи обеспечивают долгий срок службы и уменьшают риск поломок.

  5. Рассмотрите эргономику и комфорт использования: Проверьте, имеются ли у ключа удобные и эргономичные рукоятки, обеспечивающие комфортное использование и надежный захват.

  6. Учтите особенности задачи: Если вам нужно работать в ограниченных пространствах, рассмотрите односторонние ключи рожковые или ключи с угловой головкой. Они могут быть более удобными в таких ситуациях.

  7. Обратите внимание на производителя: Выбирайте ключи рожковые от надежных производителей, таких как Wurth, которые предоставляют гарантии на свои изделия и известны своим качеством.

Учтите эти факторы при выборе ключа рожкового типа, и вы сможете найти инструмент, который наилучшим образом подходит для ваших задач и обеспечит качественное выполнение работ.