630 грн/шт
Материал: хром-ванадиевая, кованая сталь.
Поверхность: хромированная, полированные головки.
Геометрические характеристики: наклон губок 22,5º, модель для правой руки с метрической
измерительной шкалой для быстрого и точного определения раскрытия губок.
Форма головки: узкие головки для работы в ограниченном пространстве.
Длинные губки для уверенного захвата глубоко посаженных болтов и гаек
Длина (L) | 250 мм |
Длина в дюймах (L) | 12 дюйм |
Толщина (S) | 19 мм |
Толщина губок (T) | 10 мм |
Ширина зева ключа, макс. | 34 мм |