Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм

Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм - фото №1Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм - фото №2Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм - фото №3Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм - фото №4
Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм - фото №1
Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм - фото №2
Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм - фото №3
Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм - фото №4

Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм

Ключ рожковый разводной
КЛЮЧ-РАЗВОДНОЙ-SW0-19

Номер товара 071522106
В наличии

Цена:
906 грн/шт

Ключ рожковый разводной 159 мм 0-19,2 мм

Номер товара 071522106

906 грнБез НДС: 755 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Правосторонняя модель с метрической шкалой для быстрого и надежного определения ширины поверхностей.

  • Стандарт: DIN 3117/ISO 6787
  • Поверхность: Полированная головка

Геометрические характеристики: Угол

поворота головки 22,5º, модель с поворотом головки по часовой стрелке и метрической шкалой для быстрого и надежного определения ширины раскрытия губок.

Написать отзыв

   

Информация о продукте