Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Кусачки торцевые ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №1Кусачки торцевые ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №2Кусачки торцевые ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №3Кусачки торцевые ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №4
Кусачки торцевые ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №1
Кусачки торцевые ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №2
Кусачки торцевые ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №3
Кусачки торцевые ZEBRA®,  ∅0,5-2мм - фото №4

Кусачки торцевые ZEBRA®, ∅0,5-2мм

Кусачки торцевые
КУСАЧКИ-ТОРЦЕВЫЕ-EL-KL.FS

Номер товара 07140733
В наличии

Цена:
2 220 грн/шт

Кусачки торцевые ZEBRA®, ∅0,5-2мм

Номер товара 07140733

2 220 грнБез НДС: 1 850 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для резки спереди; поверхностная резка мягких проводов.

Прецизионные острогубцы для тонких монтажных работ – захват, фиксация, изгиб.

Макс. диаметр реза твердой проволоки - 0,5 мм

Макс. диаметр реза мягкой проволоки - 2 мм


Стандарт: DIN ISO 9654

Лезвие: Для резки твердой и мягкой проволоки

b>Рукоятка: Мягкий удобный хват выступов рукоятки

b>Открывающая пружина:Двойная пружина для автоматического вскрытия плоскогубцев

b>Головка: С полировкой


Разрез мягкой проволоки заподлицо

Написать отзыв

   

Информация о продукте