- Назад
- Главная
- Нож с набором бит
- Ручной инструмент
- Гаечные ключи
- Гаечный ключ, ассортимент
- Ключ комбинированный, ассортимент
- Ключи комбинированные., 12 шт.
- Набор комбинированных гаечных ключей, особо длинных
Чтобы заказать или узнать цену свяжитесь с менеджером по телефону указанному на сайте.
12 шт.
Накидная часть: Накидная часть POWERDRIV, двенадцатигранная
Стандарт: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Геометрические характеристики: Изгиб накидной стороны 15º, положение зева 15º
Материал: Хром-ванадиевая сталь
Поверхность: Хромированные полированные головки и кольцо
Комплектация:
По 1 особо длинному комбинированному гаечному ключу следующих размеров: 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
Количество деталей в ассортименте/комплекте | 12 шт. |
Ширина зева ключа | 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм |