Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Удлинитель электрический (H05VV-F3G x 1,5mm2)-15м

Удлинитель электрический (H05VV-F3G x 1,5mm2)-15м
- фото №1

Удлинитель электрический (H05VV-F3G x 1,5mm2)-15м

Удлинитель электрический (H05VV-F3G x 1,5mm2)-15м
-арт. 0969940111

Номер товара 0969940111
В наличии

Цена:
2 000 грн/шт

Удлинитель электрический (H05VV-F3G x 1,5mm2)-15м

Номер товара 0969940111

2 000 грнБез НДС: 1 666.7 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Удлинитель с одной розеткой с крышкой, IP 44

  • Профессиональный удлинитель с контактом

    заземление.

  • Удобный для использования с электрическими

    приборами, такими как угловые дрели,

    шлифовальные машины, ударные инструменты,

    электрические переносные светильники.

  • Рекомендуется использование внутри,

    в мастерских, во время ремонтных работ и

    промышленного обслуживания


    Класс защиты IP 44.

  • Защита от проникновения посторонних тел

    диаметром более 1 мм.

  • Защита от брызг воды со всех углов

Написать отзыв

   

Информация о продукте