Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line

Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line - фото №1Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line - фото №2Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line - фото №3
Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line - фото №1
Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line - фото №2
Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line - фото №3

Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line

Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line
Н-Р-НАКИД.ДВОЙН.ИЗОГ.КЛЮЧЕЙ-WS6-32-12ПР
RED LINE

Номер товара 575430542
В наличии

Цена:
3 734.4 грн/шт

Набор метрических двусторонних накидных ключей 12 шт. Red Line

Номер товара 575430542

3 734.4 грнБез НДС: 3 112 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Тип: метрический, S-образный

  • Накидная часть: 12-гранная;
  • Стандарт: DВ 838/DВ 475-2.
  • Материал: хром-ванадиевый сплав, матовое покрытие
  • Минимизированные внешние размеры, четкие, округлые контуры и сглаженные края.

Написать отзыв

   

Информация о продукте