Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Средство для удаления остатков силикона

Средство для удаления остатков силикона - фото №1Средство для удаления остатков силикона - фото №2Средство для удаления остатков силикона - фото №3
Средство для удаления остатков силикона - фото №1
Средство для удаления остатков силикона - фото №2
Средство для удаления остатков силикона - фото №3

Средство для удаления остатков силикона

Средство для удаления остатков силикона
ОЧ-ЛЬ-ГЕРМЕТИКА-СИЛИКОНОГО-300МЛ

Номер товара 0890500
В наличии
Цена:
744 грн/шт

Средство для удаления остатков силикона

Номер товара 0890500

744 грнБез НДС: 620 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Для удаления полностью прореагировавших и свежих силиконовых герметиков.

Чрезвычайно тщательный

Создает абсолютно бессиликоновые поверхности.

 

Очень быстрое и удобное удаление

  • Большая экономия времени по сравнению с механическим удалением остатков силикона
  • Остатки силикона удаляются без особых усилий.

 

Без запаха

Отсутствие неприятных запахов.

 

Отличная совместимость материалов

Безопасен для использования на большинстве поверхностей.

Уведомление

Нельзя использовать с герметиком для фасада и натурального камня, а также с акриловым и полиуретановым герметиком. Не допускать контакта с полиамидом (нейлоном) и натуральным камнем. Предварительные испытания необходимы для лаковых покрытий и пористых подложек.

Информация об обработке представляет собой рекомендации, основанные на наших тестах и опыте; Перед каждым применением необходимо проводить собственные тесты. В связи с большим количеством применений и условиями хранения и обработки мы не несем никакой ответственности за конкретный результат обработки. Поскольку наша бесплатная служба поддержки клиентов предоставляет техническую информацию или выступает в качестве консультанта, это делается с исключением какой-либо ответственности, если только консультация или информация не являются частью нашего обязательства, согласованного по контракту объема услуг, или консультант действовал преднамеренно. Мы гарантируем неизменное качество нашей продукции, мы оставляем за собой право на технические изменения и дальнейшее развитие.

"

Написать отзыв