- Назад
- Главная
- Технико-химические товары
- Смазки и средства удаления ржавчины
- Смазочные пасты
- Монтажная паста
- Высокотемп. смазочная паста, HSP 1400
- Высокотемп. смазочная паста, HSP 1400
485 грн/шт
Серая не содержащая металла смазочная паста снижает износ, надежно разделяет поверхности и обеспечивает превосходную защиту от коррозии.
Универсальная, гибкая и высокоадгезивная
Безвредна для здоровья
Нетоксична, не содержит металлических пигментов и графита, MoS2 и сернистых добавок
Гарантирует легкость движения и минимальный износ
Высокая прочность на сжатие
Предотвращает коррозию, заедание и затвердевание
Гарантирует равномерное ослабление резьбовых соединений
Идеально подходит в качестве разделительной пасты для резьбовых соединений из нержавеющей стали
Не содержит силикона
Примечание
Не подходит для смазки подшипников
Сертификат соответствия
Зарегистрировано в NSF H2 (№ 150178), соответствует требованиям H2.
Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультивного характера, за исключением консультационных услуг, предоставляемых в рамках договора, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.
Вид упаковки | Аэрозольный баллон |
Глубина износа | 0,3 мкм |
Запах/аромат | Характерный |
Испытательная нагрузка на четырехшариковой машине | 3800 Н |
Испытательная нагрузка на четырехшариковой машине, условия | В соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт по двигателям внутреннего сгорания) |
Коэффициент трения, макс. | 0.13 µ |
Коэффициент трения, мин. | 0.1 µ |
Коэффициент трения, мин./макс. | 0.1-0.13 µ |
Не содержит силикона | Да |
Объем | 300 мл |
Плотность | 0,973 г/см³ |
Сварочное усилие VKA | 4000 Н |
Сварочное усилие VKA, условия | в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания) |
Сила трения | 450 Н |
Сила трения, условия | Трение цилиндра/плиты, 1000 мкм, 50 Гц, 2 часа |
Содержание ЛОС (CH) | 69.52 % |
Срок хранении, с момента изготовления | 12 месяц |
Стойкость при испытании в солевой камере | 500 ч |
Температура обработки, макс. | 40 °C |
Температура обработки, мин. | 0 °C |
Температурный диапазон применения, макс. | 1400 °C |
Температурный диапазон применения, мин. | -40 °C |
Устойчивость при испытании в солевой камере, условия | в соответствии с DIN 50021 |
Химическая основа | Синтезированная смесь минеральных масел с органическим загустителем и комбинацией белых твердых смазок |
Цвет | Серый цвет |