Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2
Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2 - фото №1

Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 24

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
09319406
В наличии
100 шт
2.3 грн
09319306
В наличии
500 шт
1.6 грн
09319326
В наличии
500 шт
1.7 грн
09319488
В наличии
100 шт
3.2 грн
093194016
В наличии
100 шт
3.4 грн
093194818
В наличии
500 шт
5.9 грн
093194018
В наличии
100 шт
3.8 грн
093194020
В наличии
100 шт
4.1 грн
093194820
В наличии
250 шт
6 грн
09319408
В наличии
100 шт
2.6 грн
09319308
В наличии
500 шт
1.7 грн
09319328
В наличии
500 шт
1.8 грн
09314811
В наличии
500 шт
5.3 грн
093194810
В наличии
100 шт
3.6 грн
093194010
В наличии
100 шт
2.7 грн
093193010
В наличии
500 шт
1.8 грн
093193210
В наличии
500 шт
1.9 грн
093194812
В наличии
100 шт
3.8 грн
093194012
В наличии
100 шт
3 грн
093193012
В наличии
500 шт
1.9 грн
093193212
В наличии
500 шт
2 грн
093194814
Нет в наличии
100 шт
093194014
В наличии
100 шт
3.1 грн
09313216
В наличии
1500 шт
2.9 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация