- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2
- Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Способы доставки
Гильза: нержавеющая сталь A2. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Вес изделия (1 шт.) | 1,432 г |
Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
Диаметр головы (dk) | 6,5 мм |
Диаметр отверстия | 3,3 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 3.0-5.0 мм |
Длина (l1) | 8 мм |
Материал втулки | Сталь нержавеющая A2 |
Материал сердечника | Сталь нержавеющая A2 |
Номинальный диаметр (d1) | 3,2 мм |
Нормы | WN 931 |
Поверхность втулки | Обычный |
Поверхность сердечника | Без покрытия |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 2500 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
Соответствие ROHS | Да |