Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком

Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2
ЗАКЛЁПКА-A2/A2-3,0-5,0-3,0X8

Номер товара 09319308
В наличии
Цена:
1.7 грн/шт

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком

Номер товара 09319308

1.7 грн Без НДС: 1.5 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Гильза: нержавеющая сталь A2. Стержень: Нержавеющая сталь A2

Вес изделия (1 шт.) 1,381 г
Высота головки винта (k1) 0,8 мм
Диаметр головки (dk) 6,5 мм
Диаметр отверстия 3,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 3,0-5,0 мм
Длина (l1) 8 мм
Материал втулки Сталь нержавеющая A2
Материал сердечника Сталь нержавеющая A2
Номинальный диаметр (d1) 3 мм
Нормы WN 931
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Разрушающая нагрузка при растяжении 2000 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1600 Н
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв