Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 11,0-13,0мм 4,8X18,0мм

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 11,0-13,0мм 4,8X18,0мм

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 11,0-13,0мм 4,8X18,0мм
ЗАКЛЕПКА-A2/A2-(11,0-13,0)-4,8X18

Номер товара 093194818
В наличии

Цена:
5.94 грн/шт

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 11,0-13,0мм 4,8X18,0мм

Номер товара 093194818

5.94 грн Без НДС: 4.95 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Применяются:

  • Для быстрого и надежного скрепления металлических деталей в местах, где не требуется разбор соединения.
  • Гильза и стержень выполнены из нержавеющей стали A2.

Высота головки винта (k1) 1 мм
Диаметр головки (dk) 9,5 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 11-13 мм
Материал втулки Сталь нержавеющая A2
Материал сердечника Сталь нержавеющая A2
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4,8 x 18 мм
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Разрушающая нагрузка при растяжении 6 кН
Разрушающая нагрузка при сдвиге 4 кН
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв

   

Информация о продукте