Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 6,5-8,5мм 4X12,0мм

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 6,5-8,5мм 4X12,0мм

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 6,5-8,5мм 4X12,0мм
ЗАКЛЁПКА-A2/A2-6,5-8,5-4,0X12

Номер товара 093194012
В наличии

Цена:
3 грн/шт

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 6,5-8,5мм 4X12,0мм

Номер товара 093194012

3 грн Без НДС: 2.50 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Применяются:

  • Для быстрого и надежного скрепления металлических деталей в местах, где не требуется разбор соединения.
  • Гильза и стержень выполнены из нержавеющей стали A2.

Вес изделия (1 шт.) 2,708 г
Высота головки винта (k1) 1 мм
Диаметр головки (dk) 8 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 6,5-8,5 мм
Длина (l1) 12 мм
Материал втулки Сталь нержавеющая A2
Материал сердечника Сталь нержавеющая A2
Номинальный диаметр (d1) 4 мм
Нормы WN 931
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Разрушающая нагрузка при растяжении 3800 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 3100 Н
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв

   

Информация о продукте