Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм
ЗАКЛЁПКА-A2/A2-1,0-3,0-3,2X6

Номер товара 09319326
В наличии
Цена:
1.74 грн/шт

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 1,0-3,0мм 3,2X6,0мм

Номер товара 09319326

1.74 грн Без НДС: 1.45 грн

Количество

ЕУ

x500 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Применяются:

  • Для быстрого и надежного скрепления металлических деталей в местах, где не требуется разбор соединения.
  • Гильза и стержень выполнены из нержавеющей стали A2.

Вес изделия (1 шт.) 1,299 г
Высота головки винта (k1) 0,8 мм
Диаметр головки (dk) 6,5 мм
Диаметр отверстия 3,3 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 1,0-3,0 мм
Длина (l1) 6 мм
Материал втулки Сталь нержавеющая A2
Материал сердечника Сталь нержавеющая A2
Номинальный диаметр (d1) 3,2 мм
Нормы WN 931
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Разрушающая нагрузка при растяжении 2500 Н
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1800 Н
Соответствие ROHS Да

Написать отзыв

   

Информация о продукте