- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2
- Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,8X20,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,8X20,0мм
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 14,0-16,0мм 4,8X20,0мм
ЗАКЛЕПКА A2/A2-(14,0-16,0)-4,8X20
Способы доставки
Применяются:
Вес изделия (1 шт.) | 5 г |
Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
Диаметр головки (dk) | 9,5 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 14,0-16,0 мм |
Длина (l1) | 20 мм |
Материал втулки | Сталь нержавеющая A2 |
Материал сердечника | Сталь нержавеющая A2 |
Номинальный диаметр (d1) | 4,8 мм |
Поверхность втулки | Без покрытия |
Поверхность сердечника | Без покрытия |
Соответствие ROHS | Да |
Каталог Würth