- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2
- Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком
Способы доставки
Гильза: нержавеющая сталь A2. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Вес изделия (1 шт.) | 4,256 г |
Высота головки винта (k1) | 1,1 мм |
Диаметр головки (dk) | 9,5 мм |
Диаметр отверстия | 4,9 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 8,0-9,5 мм |
Длина (l1) | 14 мм |
Материал втулки | Сталь нержавеющая A2 |
Материал сердечника | Сталь нержавеющая A2 |
Номинальный диаметр (d1) | 4,8 мм |
Нормы | WN 931 |
Поверхность втулки | Без покрытия |
Поверхность сердечника | Без покрытия |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 6000 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 4500 Н |
Соответствие ROHS | Да |