- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Вытяжные заклепки
- Вытяжная заклепка с полукр. гол.
- Выт. заклепка с полукр. гол., нерж. сталь, A2
- Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 9,0-13,0мм 3,2X16,0мм
Способы доставки
Применяются:
Высота головки винта (k1) | 0,8 мм |
Диаметр головки (dk) | 6,5 мм |
Диаметр отверстия | 3,3 мм |
Диапазон зажима, мин./макс. | 9-13 мм |
Материал втулки | Сталь нержавеющая A2 |
Материал сердечника | Сталь нержавеющая A2 |
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 3,200 x 16,000 мм |
Нормы | WN 931 |
Поверхность втулки | Без покрытия |
Поверхность сердечника | Без покрытия |
Разрушающая нагрузка при растяжении | 2500 Н |
Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1800 Н |
Соответствие ROHS | Да |
Каталог Würth