Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Содержание
Цена
Спрятать arrow
Цена

Присадка для дизельного топлива зим.

Присадка для дизельного топлива зим.

Присадка для дизельного топлива зим.

Присадка для дизельного топлива зим.

Доступно в виде 3 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Присадка для дизельного топлива зим.

Номер товара
Содержание
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5861002300
В наличии
300 мл
- +
1 шт
456 грн
Зимняя добавка в дизельное топливо, 300 ml
5861002001
Нет в наличии
1000 мл
- +
1 шт
1248 грн
Зимняя добавка в дизельное топливо, 1000 ml
5861002150
Нет в наличии
150 мл
Зимняя добавка в дизельное топливо, 150 ml

Топ товаров, что покупаются

1248 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ

Отзывы

Зимняя добавка в дизельное топливо, 1000 ml

23.11.2021

Купував спеціально такий, бо до цього бух горький досвід з китайською присадкою, можна брати з пів оберту заводилася

Зимняя добавка в дизельное топливо, 300 ml

19.10.2022

Брал по рекомендации, но пришлось платить за доставку из-за того что сумма меньше 500 грн, уже залил в бак посмотрим как покажет

⭐ Категория товаров Присадка для дизельного топлива зим.
⭐ Количество товаров в наличии 1
⭐ Самый дешевый товар 309.6 грн
⭐ Самый дорогой товар 1248 грн

Дизельная немецкая присадка WURTH

Дизельная присадка служит для улучшения качеств дизельного топлива, с помощью качественной присадки можно увеличить цетановое число, что будет способствовать более плавной и надежной работы, за счет этого будет оптимизирована детонация, и увеличенный ресурс работы двигателя.

На что способна добавка антигель Вюрт ? 

  • Защита топливопровод от засорения, предотвращения засорения фильтра
  • Предотвращает загустевание
  • Позволяет заводиться при сильных морозах, поддерживает топливо в правильных характеристиках
  • Сохранение текучести топлива при низких температурах
  • Активно применяется в Европе для diesel engine

Высококонцентрированное средство, для 70 литров достаточно всего 150 мл добавки, в интернет-магазине Вюрт вы можете заказать три варианта объема, исходя из потребности, 150мл, 300 мл, 1000мл.

Антигель Вюрт поставляться с удобной конусной насадкой, для быстрой дозировки в бак при необходимости, так же герметичная крышка позволит хранить остаток присадки долгие годы, не боясь изменения характеристик.

Зимнее дизельное топливо или присадка, что лучше?

Любой квалифицированный специалист скажет, что добавка в правильных пропорциях добавленная в дизельное топливо лучше, готового дизельного топлива, за счет жесткого контроля производства и наличие всех необходимых сертификатов, антигель Вюрт способен показать результат после первого применения.

Для оптовых клиентов мы готовы предоставить специальные скидки, и бонусы, мы сотрудничаем с сто, автопарками коммерческой техники, горной техникой, строительной техникой, судовыми компаниями, яхтами и катерами.

Для помощи в выборе присадки, или другими вопросами вам достаточно позвонить по номеру на сайте, или сформировать заказ, наши специалисты свяжутся с вами и помогут в выборе необходимой химии, мы отправляем заказы как по Киеву, так и по Украине.