Смазка HHS 100, 400 ml
Смазка HHS 100, 400 ml
Смазка HHS 100, 400 ml (08931066)
Смазка консистентная HHS 100 Drylube для мотоциклов, велосипедов, цепной техники с защитой от корозии, спрей, 400 мл
Номер товара 08931066
В наличии
Цена:
510 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Устойчивый к истиранию сухой синтетический воск с содержанием PTFE
Сухой синтетический воск.
Хорошие аварийные ходовые качества и термостойкость. Отличная совместимость с большинством материалов.
Примечание
Данный продукт не подлежит классификации по вязкости. Вскоре после распыления продукт формирует высокопроизводительную сухую смазочную пленку на основе воска, обеспечивая оптимальную защиту.
- Смазка с хорошей устойчивостью к центробежным силам, создаваемым быстро вращающимися деталями.
- Грязеотталкивающие свойства.
- Превосходная защита от коррозии.
- Смазывает труднодоступные места.
- Проникает в мелкие зазоры.
- Обеспечивает защиту от "оседания".
Хорошие аварийные ходовые качества и термостойкость. Отличная совместимость с большинством материалов.
- Обеспечивает защиту уплотнительных колец и X-образных уплотнений.
- Совместим с пластмассами.
- Не повреждает окрашенные поверхности.
Примечание
Данный продукт не подлежит классификации по вязкости. Вскоре после распыления продукт формирует высокопроизводительную сухую смазочную пленку на основе воска, обеспечивая оптимальную защиту.
| Плотность | 0,714 г/см³ |
| Температурный диапазон применения, макс. | 100 °C |
| Температура воспламенения, мин. | 130 °C |
| Температура застывания | -20 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Температурный диапазон применения, мин. | -30 °C |
| Содержание | 400 мл |
| Цвет | Желт., Коричневый |
| Базовое масло | Синтетический воск |
| Химический состав | Синтетический восковой окислитель |
| Устойчивость к воздействию | Соленая вода, Слабые щелочи, Слабые кислоты, Водяные брызги |
| Не содержит AOX | Да |
| Не содержит кислоты | Да |
| Не содержит смолы | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Область применения
Подходит для смазывания быстро вращающихся элементов, например цепей и деталей станков, тросов, мотоциклетных цепей, велосипедных цепей, всей мототехники где есть центробежное вращение и внешние условия эксплуатации.
Подходит для смазывания быстро вращающихся элементов, например цепей и деталей станков, тросов, мотоциклетных цепей, велосипедных цепей, всей мототехники где есть центробежное вращение и внешние условия эксплуатации.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Устойчивый к истиранию сухой синтетический воск с содержанием PTFE
Сухой синтетический воск.
Хорошие аварийные ходовые качества и термостойкость. Отличная совместимость с большинством материалов.
Примечание
Данный продукт не подлежит классификации по вязкости. Вскоре после распыления продукт формирует высокопроизводительную сухую смазочную пленку на основе воска, обеспечивая оптимальную защиту.
- Смазка с хорошей устойчивостью к центробежным силам, создаваемым быстро вращающимися деталями.
- Грязеотталкивающие свойства.
- Превосходная защита от коррозии.
- Смазывает труднодоступные места.
- Проникает в мелкие зазоры.
- Обеспечивает защиту от "оседания".
Хорошие аварийные ходовые качества и термостойкость. Отличная совместимость с большинством материалов.
- Обеспечивает защиту уплотнительных колец и X-образных уплотнений.
- Совместим с пластмассами.
- Не повреждает окрашенные поверхности.
Примечание
Данный продукт не подлежит классификации по вязкости. Вскоре после распыления продукт формирует высокопроизводительную сухую смазочную пленку на основе воска, обеспечивая оптимальную защиту.
Характеристики
| Плотность | 0,714 г/см³ |
| Температурный диапазон применения, макс. | 100 °C |
| Температура воспламенения, мин. | 130 °C |
| Температура застывания | -20 °C |
| Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
| Температурный диапазон применения, мин. | -30 °C |
| Содержание | 400 мл |
| Цвет | Желт., Коричневый |
| Базовое масло | Синтетический воск |
| Химический состав | Синтетический восковой окислитель |
| Устойчивость к воздействию | Соленая вода, Слабые щелочи, Слабые кислоты, Водяные брызги |
| Не содержит AOX | Да |
| Не содержит кислоты | Да |
| Не содержит смолы | Да |
| Не содержит силикона | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Применение
Область применения
Подходит для смазывания быстро вращающихся элементов, например цепей и деталей станков, тросов, мотоциклетных цепей, велосипедных цепей, всей мототехники где есть центробежное вращение и внешние условия эксплуатации.
Подходит для смазывания быстро вращающихся элементов, например цепей и деталей станков, тросов, мотоциклетных цепей, велосипедных цепей, всей мототехники где есть центробежное вращение и внешние условия эксплуатации.
Отзывов (2)
Руслан
03.08.2022
Брал для эндуро, ну что можно сказать, держится дольше чем обычные смазки с магазинов
Микита
31.10.2022
Купував для велосипеда, змащує, захищає, але до цього був мульті, купував тут і ціна значно менша, не бачу сенсу переплачувати
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 08931066.pdf
Останні переглянуті
Брал для эндуро, ну что можно сказать, держится дольше чем обычные смазки с магазинов
Купував для велосипеда, змащує, захищає, але до цього був мульті, купував тут і ціна значно менша, не бачу сенсу переплачувати